DURAN
DURANの ガラス・樹脂・金属容器
DURANの フラスコ
スーパー肉厚三角フラスコ細口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18975574
品番
010610-1000A
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
肉厚がどの部分でも一定です。オートクレーブ使用可能です。滅菌器にかけられます。リトレイスコード(製造No.)が記載されています。DIN/ISOに基づいた形状をしています。
容量(mL)
1000
種別
三角フラスコ
材質
ほうけい酸ガラス
高さ(mm)
220
首径(mm)
42
外径(Φmm)
131
首内径(mm)
37.5