DURAN
DURANの ガラス・樹脂・金属容器
DURANの フラスコ
スーパー肉厚三角フラスコ広口
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
容量(mL)
500
注文コード
18975687
品番
010620-500A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥60,000
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
肉厚がどの部分でも一定です。オートクレーブ使用可能です。滅菌器にかけられます。リトレイスコード(製造No.)が記載されています。DIN/ISOに基づいた形状をしています。
容量(mL)
500
材質
ほうけい酸ガラス
高さ(mm)
175
首径(mm)
50
外径(Φmm)
105
首内径(mm)
46.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18975687
010620-500A
52452585
010620-500A
スーパー肉厚三角フラスコ
SIBATA(柴田科学)
1箱(10個)
¥
62,980
税込
¥
69,278
注文コードが変更になりました