SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分溜・分離・抽出・ろ過
SIBATA(柴田科学)の ろ過器/ブフナロート
SIBATA(柴田科学)の ガラスろ過器
ガラスろ過器 2G るつぼ形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
型式
2GP40
注文コード
18975994
品番
013050-240A
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
TGK品番・型式・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。
容量(mL)
50
材質
ほうけい酸ガラス
型式
2GP40
高さ(mm)
60
フィルター穴径(μm)
16〜40
ろ過板直径(Φmm)
34