SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 研究関連用品・実験用必需品
SIBATA(柴田科学)の 漏斗(ロート)/じょうご
SIBATA(柴田科学)の 実験研究用分液ロート
分液ロート PTFEコック付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18976773
品番
014250-100
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。PTFE製のコックを使用している為、ノーグリースの開閉が可能です。
材質
ほうけい酸ガラス
容量(mL)
100
栓共通
15/25
寸法a(mm)
263
コック
TF-13