SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 研究関連用品・実験用必需品
SIBATA(柴田科学)の 漏斗(ロート)/じょうご
SIBATA(柴田科学)の 実験研究用分液ロート
分液ロート スキーブ形 PTFEコック付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18976895
品番
014260-300
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
材質
ほうけい酸ガラス
容量(mL)
300
栓共通
19/33
寸法a(mm)
344
コック
TF-17