曜日別特売
014640-2501 ガス洗浄びん 中管 ムエンケ式 SIBATA(柴田科学) 18977087

 

014640-2501 ガス洗浄びん 中管 ムエンケ式 SIBATA(柴田科学) 18977087
014640-2501 ガス洗浄びん 中管 ムエンケ式 SIBATA(柴田科学) 18977087

ガス洗浄びん 中管 ムエンケ式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個摺合せ34/32注文コード18977087品番014640-2501
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

比較的多くのガスを通してもそのガスは小さい気泡となりびん内部を通過するので洗浄力は大きくなります。 胴体部のガス誘導管部が太くなっていますので、乾燥剤を入れた場合にはびんの外へ流出し難い構造になっています。

材質ほうけい酸ガラス型式250mL用寸法a(mm)220寸法b(mm)80摺合せ34/32ゴム止外径(Φmm)8
注意
※中管のみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする