014680-5001 ねじ口洗浄びん 中管 円筒フィルター付 SIBATA(柴田科学) 18977148

 

014680-5001 ねじ口洗浄びん 中管 円筒フィルター付 SIBATA(柴田科学) 18977148
014680-5001 ねじ口洗浄びん 中管 円筒フィルター付 SIBATA(柴田科学) 18977148

ねじ口洗浄びん 中管 円筒フィルター付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個型式500mL用注文コード18977148品番014680-5001
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。

材質ほうけい酸ガラス型式500mL用寸法a(mm)229フィルター穴径(μm)100~160ゴム止外径(Φmm)8
注意
※中管のみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする