017070-1000A 試薬びん 広口 SIBATA(柴田科学) 18977708 017070-1000A 試薬びん 広口 SIBATA(柴田科学) 18977708 017070-1000A 試薬びん 広口 SIBATA(柴田科学) 18977708

試薬びん 広口

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 容量(mL)1000 注文コード18977708 品番017070-1000A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は容量・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。
ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。

容量(mL)1000 材質ほうけい酸ガラス 高さ(mm)200 外径(Φmm)100 栓サイズ(mm)60/35
注意
※高さには栓を含みません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10073131
2017-10-10
用途:
試薬をいれておくため

特に使用に問題を感じることはないです。栓が共通のはずだろうから、何かあっても便利かと思って購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする