エスコ
ミニFRLユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個(1個)
注文コード
18979418
品番
EA153AB-5B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
空気圧縮の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
寸法(mm)
90×175 (H)
容量(mL)
オイル容量:35
質量(g)
600
最高使用圧力(MPa)
1
取付ねじ
Rc (PT)1/4”
フィルター穴径(μm)
5
調整圧力(MPa)
0.049~0.97
面間寸法(mm)
90