ドライバービット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード18979531 品番EA611GA-403
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,108
販売価格(税別)
8,280
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ESCOオリジナルセット品。セット内容:(+)ビット(#1・#2・#3×50mm)×各1本、・(+)ビット(#1・#2・#3×89mm)×各1本、・(+)ビット(#1・#2・#3×152mm)×各1本、・10本用(1/4”Hex)ビットケース×1個、・六角シャンク。1/4”のドライバービットを10本保持することができます。

質量(g)4 深さ(mm)差込部:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ビットケース:68×13×11 セット数9本 シャンク径(inch)六角シャンク:1/4”
注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする