ポータブルアンプセット (現場放送用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード18979698 品番EA763CF-91A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

セット内容:300MHz ワイヤレスアンプ、マイクロフォン、Bluetoothユニット、ラジオ体操音源。単一指向性エレクトレットコンデンサー型。microSDカード ラジオ体操第一(号令付き)。 広い現場でも十分に響き渡る最大出力60W。定格出力40Wのハイパワー、 防滴形(IPX4)なので、突然の雨でも安心して使えます。CD、SDカード、USBメモリーが再生可能なプレーヤー内蔵付属のラジオ体操入SDカードが再生できます。Bluetoothユニットと接続させる事で、スマートフォン等の音源・インターネットラジオをワイヤレスアンプで拡声できます。

仕様300MHz 寸法(mm)238×365×548 出力CDプレーヤー(SD・USB付き):40W・25W 電源アンプ :AC100V(50/60Hz) Bluetooth電源DC12V チャンネルタイプマイク:13チャンネル対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする