曜日別特売
EA506AB-39AA 収納ケース エスコ 18980170

EA506AB-39AA 収納ケース エスコ 18980170
EA506AB-39AA 収納ケース エスコ 18980170
EA506AB-39AA 収納ケース エスコ 18980170
EA506AB-39AA 収納ケース エスコ 18980170
EA506AB-39AA 収納ケース エスコ 18980170

収納ケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(1個)
内容量1個(1個)注文コード18980170品番EA506AB-39AA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,046
販売価格(税別)
1,860

積み重ね可能。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。

材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレスチャコールグレー質量(g)1300容量(L)19.5耐荷重(kg)1個当たり:19/積み重ね時:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:362×240×232/外寸:450×295×255
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする