収納ケース (バックル付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 18980188 品番 EA506AB-41AA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,365
販売価格(税別)
2,150

積み重ね可能。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。

材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス チャコールグレー 質量(g)1600 容量(L)21.3 耐荷重(kg)1個あたり:21/積み重ね時:100 フタあり 外寸法・幅(mm)525 外寸法・高さ(mm)182 外寸法・奥行(mm)380 コンテナ種類ベタ目 スタッキング 有効内寸法・奥行(mm)316 有効内寸法・高さ(mm)160 有効内寸法・幅(mm)432

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする