ケーブルカッター&電工ナイフセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード18980371 品番EA534KS-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,317
販売価格(税別)
8,470

セット内容:ケーブルカッター、電工ナイフ。ケーブルカッターはΦ15mmのケーブルも片手で楽に切断でき、バネ付きのため連続作業も可能です。電工ナイフのブレードは高品質なゾーリンゲン製で切れ味も良く耐久性に優れています。携行に便利な折り畳み式。

全長(mm)ケーブルカッター:165、電工ナイフ:120、はさみ(電工用):155、ケーブルストリッパー:125 刃長(mm)80 切断能力(mm)Φ15(50mm2) 材質(刃)ステンレス鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする