エスコ
エスコの その他作業工具
エスコの ピックアップツール
ピックツール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
注文コード
18980450
品番
EA566DP-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
セット内容:120°先曲がりタイプ、・ストレートタイプ、・125°先曲がりタイプ、・90°先曲がりタイプ。ロールケース付き便利なセットです。 軸根元にローレット加工を施しています。
用途
Oリングの取り外しや各種こじり作業に
材質
特殊スチール
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
150
軸長(mm)
80
セット数
4本
全質量(g)
108