ケーブルカッター (スプリング付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁(1丁) 注文コード18980529 品番EA585KC-165SA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,021
販売価格(税別)
9,110

銅・アルミケーブル用。スプリング入りのためバネの力で刃が自動的に開き、片手で連続作業が可能になります。自動ロック機構採用。スクリュージョイントは調節可能です。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。片手で簡単に作業できます。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。

全長(mm)165 質量(g)254 切断能力(mm)Φ15 (50) ハンドルコンフォート 仕上磨き 硬度HRC(刃部)54〜56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする