エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 両口スパナ
両口スパナセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
注文コード
18980538
品番
EA615K-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,920
販売価格(税別)
¥
17,200
バスケットに入れる
セット内容:両口スパナ×7、ツールロール×1。10ポケット。耐久性に優れたデニム製生地。
寸法(mm)
ツールロール:535×420(H)
入組点数
7点
寸法IN(mm)
【両口スパナ】4×5:全長100、5.5×7:全長120、8×10:全長140、12×13:全長170、14×17:全長205、17×19:全長220、22×24:全長250