エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 両口スパナ
両口スパナセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
注文コード
18980547
品番
EA615KB-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,150
販売価格(税別)
¥
16,500
バスケットに入れる
セット内容:両口スパナ×6、ツールロール×1。10ポケット。耐久性に優れたデニム製生地。
寸法(mm)
ツールロール:535×420(H)
入組点数
6点
寸法IN(mm)
【両口スパナ】1/4×5/16:全長140、3/8×7/16:全長155、1/2×9/16:全長190、5/8×11/16:全長205、11/16×13/16:全長235、3/4×7/8:全長235