エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケットレンチセット
ソケットレンチセット (トレー入り)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(1セット)
注文コード
18980705
品番
EA687YA-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,500
販売価格(税別)
¥
15,000
バスケットに入れる
寸法(mm)
ユニバーサルジョイント:68、ロッキングエクステンションバー:125
ケース形状
トレータイプ (375×185×45 (H))
入組点数
27
ラチェットハンドル
250mm
差込角(inch)
1/2”
ソケットサイズ(mm)
ディープソケット (6角):10、13、17、18、19、21、22、24
ソケット内容(mm)
(6角)10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32、34