デジタルビデオカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18980791 品番EA759GC-52B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

付属品:ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書。広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。レンズに保護フィルターなど52mmのフィルターを取り付け可能です。別売(EA759EL-152)

付属品ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書 仕様ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4、カメラサイズ:48M (補間)、36M (補間)、24M (補間)、20M (補間)、16M (補間) 12M (補間)、8M、5M、内蔵ライト:LED、DPOFプリント:非対応、ダイレクトプリント:非対応、外付けマイク:指向特性:無指向性 感度:-34dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 周波数特性:100Hz-20KHz コネクター:Φ3.5mmミニプラグ 適合手ぶれ補正:電子式 寸法(mm)約59 (W)×126 (D)×63 (H)、レンズ:f=3.3-9.7mm F2.0〜3.7 フィルター直径(Φmm)52 有効画素数約846万画素 記録媒体SDHCメモリーカード (スピードクラス10):32GB (別売) SDXCメモリーカード (スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64〜256GB (別売) ズーム(光学/デジタル)3倍/3.3倍 総画素数約860万画素 バッテリー容量(Ah)2 ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯 (H)、蛍光灯 (L) シャッター速度(秒)1/10〜1/2500 撮影距離(m)約0.5〜∞ (W)、約1〜∞ (T) 露出補正±2EV 1EVステップ セルフタイマーオフ、2、5、10(秒) 画質4K ISO感度設定オート、100、200、400、800、1600、3200 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー (付属:EA759GD-51) 出入力ポートUSB2.0 Type-C モニタ3.0型 IPS (タッチパネル) 記録画素数5120×2880 (補間)30fps、3840×2160 30fps 2688×1512 30fps、1920×1080 60fps 1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps 焦点距離22〜65 (35mm換算) イメージセンサー1/2.8型 CMOS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする