タップ (4口)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1本) 注文コード18981010 品番EA815GM-223A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ホコリ防止シャッター付き。プラグにシャッター付き差込口が1個付きいているので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。ほこりによる火災予防や赤ちゃんのいたずら防止に有効なシャッター付きです。プラグの刃の根元にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付きいたL型プラグを採用しています。日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。

質量(g)250 ピッチ(mm)差込口:34 コード長さ(m)2 定格容量15A・125V (1500W) プラグ2P (L型、絶縁キャップ付き) サイズ(mm)86 (W)×44 (D)×20 (H) 差込口ノーマル コンセント2P×4口

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする