エスコ
エスコの 業務用掃除機
エスコの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
エスコの 掃除機用フィルタ
フィルターバッグ (EA899KS-26用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
18981089
品番
EA899KS-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,070
販売価格(税別)
¥
3,700
バスケットに入れる
砂やほこりなど乾いたゴミを回収し、強度も高いフィルターバッグです。
材質
合成繊維
色
白色
質量(g)
312
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×210×80
対応機種
T 7/1 Cassic T 8/1 T 11/1 Cassic Re!Past