マスキングテープ (車輌用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(6巻) 注文コード 18981421 品番 EA944NV-20B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,177
販売価格(税別)
1,070

車両塗装用。ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。基材がやわらかいので、直線部の見切りや曲線部にもしっかりつきます。テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。このテープは重ね貼りができます。剥がすときに切れにくいですが、手で容易に引裂くことができます。このテープの背面は、塗料を弾きにくいです。

材質基材:黄色和紙、粘着剤:感圧性アクリル系粘着剤 幅(mm)20 厚さ(mm)0.09 長さ(m)18 引張強度(N/18mm)71 粘着力(N/18mm)3.4 巻戻し力(N/18mm)6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする