エスコ
エスコの 道路用品
エスコの ガイドポスト
ガイドポール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(1本)
注文コード
18981570
品番
EA983FT-941
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,350
販売価格(税別)
¥
28,500
バスケットに入れる
ベルトの急な巻き取りを停止する、セーフティーロック機構付き。ベルトのたるみを軽減する、増し締めハンドル付き。省スペースで保管可能な、スタッキングベース。屋内用。
材質
ポール:ステンレス、ベース:鋳鉄+ステンレスカバー、ベルト:ナイロン、ヘッド:AES樹脂・ステンレス
寸法(mm)
Φ63×840
質量(kg)
7.7
色
赤
ベルト長さ(m)
6
ベース径(Φmm)
350