エスコ
安全ベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着(1着)
注文コード
18981631
品番
EA983R-291
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
背面台形反射テープ付き。スナップボタンとマジックテープで着丈とウエストが各々3段階に調整できます。
材質
反射テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロン
色
メッシュ:紺
質量(g)
290
テープ幅(mm)
70
ウエスト(cm)
96・112・140 (3段階調整)
着丈(cm)
56・62・68 (3段階調整)
色(反射部)
反射テープ:ライムイエロー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18981631
EA983R-291
25005769
V70-BL
V70型ベスト
エース神戸
1着
¥
2,998
税込
¥
3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)