SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SIBATA(柴田科学)の ピペット/ピペッター/スポイト
SIBATA(柴田科学)の ピペット
毒薬ピペット メスピペット形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18981707
品番
020170-5
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
ピペットの種類
メスピペット
材質
ほうけい酸ガラス
全長(mm)
390
容量(mL)
5
目盛(mL)
0.05
商品説明動画
参考になった