PENTAX(ペンタックス)
PENTAX(ペンタックス)の カメラ・ビデオカメラ
PENTAX(ペンタックス)の カメラ交換レンズ
PENTAX ズームレンズ 防滴構造 DA18-135mmF3.5-5.6ED AL[IF] DC WR Kマウント APS-Cサイズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18982015
品番
smc PENTAX-DA 18-135mmF3.5-5.6ED AL[IF] DC WR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
7.5倍の高いズーム倍率に加え、簡易防滴構造やレンズ内モーターによる滑らかなオートフォーカス機構を採用。
付属品
レンズフード
質量(g)
405
フィルター直径(Φmm)
62
レンズ
ズームレンズ
焦点距離(mm)
18〜135
径(Φ)×全長(mm)
73.0×76
レンズ構成
11群13枚
撮影距離(m)
(最短)0.4
マウント
ペンタックスマウント