PENTAX 望遠ズームレンズ 防滴構造 HD55-300mmF4.5-6.3EDPLM WR RE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18982033 品番HD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

AF性能の進化により、静音で高速なAFだけでなく、動画時のフォーカス駆動や絞り動作で音が入りづらい滑らかなピント追従を可能にしています。
また、高画質で最短撮影距離0.95mの新開発レンズが撮影領域を大きく拡大。
さらに、沈胴構造の採用により、全長89mmを実現し、持ち運びしやすいサイズと防滴構造でさまざまな環境下での信頼性も高めています。

付属品レンズフード PH-RBK58、レンズキャップ O-LC58 質量(g)442 倍率(倍)0.3 フィルター直径(Φmm)58 レンズ望遠ズームレンズ 焦点距離(mm)55〜300 径(Φ)×全長(mm)76.5×89 レンズ構成11群14枚 撮影距離(m)(最短)0.95 絞り(最少)F22-32 マウントペンタックスK マウントタイプ:KAF4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする