PENTAX(ペンタックス)
PENTAX(ペンタックス)の カメラ・ビデオカメラ
PENTAX(ペンタックス)の カメラ交換レンズ
PENTAX 望遠ズームレンズ HD PENTAX-DA55-300mmF4-5.8ED Kマウント APS-Cサイズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18982049
品番
HD PENTAX-DA 55-300mmF4-5.8ED WR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
最新の HD コーティング・防滴構造を採用した、 中望遠から超望遠域までカバーできる一本。
自然なボケ味が特長で、ポートレートからスポーツ、風景写真まで幅広い用途に適しています。
付属品
レンズケース、フード
質量(g)
446
倍率(倍)
0.28
フィルター直径(Φmm)
58
レンズ
望遠ズームレンズ
焦点距離(mm)
55〜300
径(Φ)×全長(mm)
72×111.5
レンズ構成
8群12枚
撮影距離(m)
(最短)1.4
絞り
(最少)F22-32
マウント
ペンタックスK AF