寸法図、本図は右勝手(R)を示す。

TCG18L145-020 AH6235 溝入れ突切り用チップ TCG18R/L タンガロイ 18982656 TCG18L145-020 AH6235 溝入れ突切り用チップ TCG18R/L タンガロイ 18982656

溝入れ突切り用チップ TCG18R/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 勝手L コーティングAH6235 注文コード18982656 品番TCG18L145-020 AH6235
参考基準価格(税別)¥19,050 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は勝手・コーティングなど116種類から選べます 他の種類を見る
その他【CDX】3.5【CW】1.45【CWTOL】0.02【RE】0.2 勝手L コーティングAH6235 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする