曙産業
曙産業の キッチン・調理用品
曙産業の ボール・ざる・漬物・米びつ
曙産業の 洗米用品
クリッピーカップ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18982733
品番
CH-2032
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
お米を計る計量カップとお米の袋をとじるクリップがひとつになりました
持ち手がクリップになります
材質
カップ:AS樹脂、クリップ:ABS樹脂、スプリング:18-8ステンレススチール
仕様
1カップ:1合、計量カップ:無洗米・普通米用の目盛り付
寸法(mm)
70×140×55
色
イエロー
容量(mL)
180
質量(g)
62
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-30