曜日別特売
CH-2033 クリッピーカップ 曙産業 18982749

CH-2033 クリッピーカップ 曙産業 18982749
CH-2033 クリッピーカップ 曙産業 18982749

クリッピーカップ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード18982749品番CH-2033
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

お米を計る計量カップとお米の袋をとじるクリップがひとつになりました
持ち手がクリップになります

材質カップ:AS樹脂、クリップ:ABS樹脂、スプリング:18-8ステンレススチール仕様1カップ:1合、計量カップ:無洗米・普通米用の目盛り付寸法(mm)70×140×55グリーン容量(mL)180質量(g)62耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18982733
2018-10-10
用途: 炊飯の時
サービス業

米一合を測るのに大変便利である
クリップが使えるのが大変良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする