トージー 8本セット

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18983379 品番DS-1400
お一人様 5点まで
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

パチン!と閉じてしっかり密閉「トージー」
鉛筆で文字が書けて消しゴムで消せますので、内容物、消費期限、 メッセージなどを表記する際に便利です
冷蔵庫・冷凍庫使用OK!

寸法(mm)12×104×20 ブラック、ホワイト、イエロー、オレンジ、パープル、ピンク、ブルー、ミント 材質ポリプロピレン 質量(g)12(1本) 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18983379
2022-11-19
用途:
パッキン
特定非営利活動法人共創のまちサポート 様 (飲食業)

粉物の袋の止めるのに 便利で使いやすいです
何にても使えます

対象商品:
18983379
2022-10-20
用途:
霜取り
4B's 様 (飲食業)

大きさもちょうど良く、手に馴染んで使いやすいです。

対象商品:
18983379
2022-05-14
用途:
開封した袋物の口を閉じる

ぴっちり閉まります。
数も多くて、落ち着いたきれいな色です。

対象商品:
18983379
2021-10-14
用途:
原料の袋を閉じる
製造業

おしゃれな箱に入っていました。作りがしっかりしていて、閉じる力に問題ありません。口が開いてしまった場合は、煮沸すれば元に戻ると書いてありました。

対象商品:
18983379
2021-03-08
用途:
食べかけのお菓子や乾物、冷凍品の袋留めに
卸売・小売業

小さなサイズで置き場所を取らないことと、色が可愛いことが気に入っています。
一番多い使い方は、冷凍庫で食品を保存する時の袋留めです。袋さえ空気を通すものでなければ、冷凍庫の臭い写りはほとんどありません。

対象商品:
18983379
2021-05-04
用途:
家使い

百均などの同様の商品は、すぐにガタがくる。密閉度が低い。この商品は、よくできている。

対象商品:
18983379
2020-06-01
用途:
袋閉じに使用
個人のお客様

かわいらしい色で使いやすい商品でした。もう少し長いものもあればいいのでは。

対象商品:
18983379
2020-02-07
用途:
理科実験
教育・研究機関

化学の実験で、ビーカーの上で、落ちないようにぶら下げるために買いました。
10cmあるので、使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする