電気フライヤー 揚げ物の達人

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18983878 品番YAC-M121(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

から揚げに串揚げ、天ぷらなど、揚げ物料理が楽しめる。温度調節式。便利な串ホルダー付き。
保護カバー付きで鍋の縁に直接手が触れるのを防ぐ。油切り用網付き(ワイヤータイプ)
。取っ手付きバスケットは小物揚げに便利。油受け兼用ふた付き。

容量(L)約1.1L 消費電力(W)1250 用途串カツ、串揚げパーティーの際の卓上フライヤー、電気フライアーとして。 質量(kg)2.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×200×185 保証期間お買い上げ日より1年 温度調整範囲(℃)約160〜約200(油温)
取扱説明書:(3.35MB)

商品説明動画

YAMAZEN 「電気フライヤー 揚げ物の達人」YAC-M121/POP

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18983878 YAC-M121(W) 44105120 YAC-121(B) 電気フライヤー 揚げ物の達人 YAMAZEN(山善) 電気フライヤー 揚げ物の達人 YAMAZEN(山善) 1台 7,998 税込8,798 色違い【ブラック】

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18983878
2021-09-03
用途:
唐揚げに使用しました。
サービス業

揚げ時間がかかります。

でも、揚げあがりが美味しそうになっていましたよ。

揚げむらも無く、しっかりと中まで揚がってましたよ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする