※使用例
クビンス
クビンスの キッチン/調理家電
クビンスの その他調理家電
クビンスの フードメーカー/製菓
ヨーグルト&チーズメーカー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18984158
品番
KGY-713SM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
自宅で簡単、ローコストにさまざまな発酵食品がつくれる。
モダンなシルバーパールカラーのデザイン。
便利なLEDディスプレイ画面と食品別容器セット付き。
付属品
ヨーグルト容器セット(容器2個、ハンドル1個、蓋1個)、チーズフィルタ1個、納豆(納豆漏斗1個、納豆容器1個)、レシピブック、取扱説明書
材質
本体:ABS、PP、SAN 容器:トライタン、PP、PCT、PE、PET
質量(kg)
1
消費電力(W)
44
電源
AC100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×180×200
保証期間
お買い上げ日より1年