代表画像

MCTR09.00XM20-25 深穴加工用ドリル MCTR L/D=25 タンガロイ 18984686 MCTR09.00XM20-25 深穴加工用ドリル MCTR L/D=25 タンガロイ 18984686

深穴加工用ドリル MCTR L/D=25

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18984686 品番MCTR09.00XM20-25
参考基準価格(税別)¥126,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
その他【DC】9【DCONMS】20【LF】261【LGUIDE】12【LS】50【LU】236.1 RoHS指令(10物質対応)対応 ガイドパッドSGP03-12-040-DC MIIDZSGT050105R-NDJ CSPTRUE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする