代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
刃先交換式ドリル MCTR L/D=35, 40, 45
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18984695
品番
MCTR09.00XM20-40
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【DC】9【DCONMS】20【LF】402【LGUIDE】12【LS】50【LU】377.1【ULDR】40
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガイドパッド
SGP03-12-040-DC
MIID
ZSGT050105R-NDJ
CSP
TRUE