代表画像
タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの ハイスドリル
タンガロイの ハイスドリル関連商品
ガイドパッド Guide pad SGP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
18984765
品番
SGP03-12-040-DC FH3125
参考基準価格(税別)
¥22,150
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【DCN】8.5【DCX】9.99【INSL】12【RE】40
S
1.6
W1
3.9
RoHS指令(10物質対応)
対応