代表画像
タンガロイ
タンガロイの ツーリング
タンガロイの ツーリングホルダ
タンガロイの エンドミルホルダ
SK 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
その他
【ADJRGA】10【BD】32【BD_2】49.25【BTED】28【CRKS】M16【DCONWS】12【LB_2】31.5【LF】80.5【LSCWS】46【SS】SK40
注文コード
18984905
品番
SK40HYDRO12X80.5T
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
その他
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【ADJRGA】10【BD】32【BD_2】49.25【BTED】28【CRKS】M16【DCONWS】12【LB_2】31.5【LF】80.5【LSCWS】46【SS】SK40
J
M10×1
LB
61.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
CSP
TRUE