代表画像
タンガロイ
タンガロイの ツーリング
タンガロイの ツーリングホルダ
タンガロイの エンドミルホルダ
BT MAS-403 ADB 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
その他
【ADJRGA】10【BD】28【BD_2】46【BTED】24.8【CRKS】M12【DCONWS】8【LB_2】18.4【LF】55【LSCWS】37【SS】BT30
注文コード
18985009
品番
BT30HYDRO8X55T
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
その他
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【ADJRGA】10【BD】28【BD_2】46【BTED】24.8【CRKS】M12【DCONWS】8【LB_2】18.4【LF】55【LSCWS】37【SS】BT30
J
M6
LB
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
CSP
TRUE