代表画像

BT30HYDRO16X90T BT MAS-403 ADB 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイ 18985036 BT30HYDRO16X90T BT MAS-403 ADB 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイ 18985036

BT MAS-403 ADB 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 その他【ADJRGA】10【BD】38【BD_2】45【BTED】34.7【CRKS】M12【DCONWS】16【LB_2】50【LF】90【LSCWS】49【SS】BT30 注文コード18985036 品番BT30HYDRO16X90T
参考基準価格(税別)¥44,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はその他など9種類から選べます 他の種類を見る
その他【ADJRGA】10【BD】38【BD_2】45【BTED】34.7【CRKS】M12【DCONWS】16【LB_2】50【LF】90【LSCWS】49【SS】BT30 JM12×1 LB68 RoHS指令(10物質対応)対応 CSPTRUE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする