代表画像

BT50HYDRO20X90T BT MAS-403 ADB 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイ 18985070 BT50HYDRO20X90T BT MAS-403 ADB 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイ 18985070

BT MAS-403 ADB 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 その他【ADJRGA】10【BD】42【BD_2】49.25【BTED】38【CRKS】M24【DCONWS】20【LB_2】34【LF】90【LSCWS】51【SS】BT50 注文コード18985070 品番BT50HYDRO20X90T
参考基準価格(税別)¥70,600 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はその他など9種類から選べます 他の種類を見る
その他【ADJRGA】10【BD】42【BD_2】49.25【BTED】38【CRKS】M24【DCONWS】20【LB_2】34【LF】90【LSCWS】51【SS】BT50 JM16×1 LB52 RoHS指令(10物質対応)対応 CSPTRUE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする