代表画像
タンガロイ
タンガロイの ツーリング
タンガロイの ツーリングホルダ
タンガロイの エンドミルホルダ
BT MAS-403 ADB 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
その他
【ADJRGA】10【BD】64【BD_2】70.25【BTED】60【CRKS】M24【DCONWS】32【LB_2】62.5【LF】120【LSCWS】61【SS】BT50
注文コード
18985079
品番
BT50HYDRO32X120T
参考基準価格(税別)
¥83,700
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
その他
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【ADJRGA】10【BD】64【BD_2】70.25【BTED】60【CRKS】M24【DCONWS】32【LB_2】62.5【LF】120【LSCWS】61【SS】BT50
J
M16×1
LB
82
RoHS指令(10物質対応)
対応
CSP
TRUE