代表画像

CAT40HYDRO5/8X2.500T CAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイ 18985176 CAT40HYDRO5/8X2.500T CAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイ 18985176

CAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 その他【ADJRGA】10【BD】38【BD_2】49【BTED】33.1【CRKS】5/8/2011【DCONWS】5/8"【LB_2】28【LF】63.5【LSCWS】49【SS】CAT40 注文コード18985176 品番CAT40HYDRO5/8X2.500T
参考基準価格(税別)¥44,900 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はその他など19種類から選べます 他の種類を見る
その他【ADJRGA】10【BD】38【BD_2】49【BTED】33.1【CRKS】5/8/2011【DCONWS】5/8"【LB_2】28【LF】63.5【LSCWS】49【SS】CAT40 JM10×1 LB44.45 RoHS指令(10物質対応)対応 CSPTRUE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする