SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せフラスコ
SPC三口丸底フラスコ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
50
側管
SPC-15
注文コード
18986345
品番
030170-1550
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・側管
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
容量(mL)
50
高さ(mm)
117
角度(°)
15
外径(Φmm)
53
主管
SPC-29
材質
ほうけい酸ガラス
側管
SPC-15