FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 建具金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 家具用金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 家具用つまみ
コスモツマミ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
18986985
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
裏ビスタイプのスタイリッシュでスタンダードなツマミです。
寸法D(mm)
25
寸法H(mm)
31
材質
亜鉛ダイカスト
色
GB
付属品
トラス小ネジ 4×35
仕様
裏ビス
呼称
25