FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 建具金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 家具用金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 家具用つまみ
コスモツマミ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
注文コード
18986994
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
裏ビスタイプのスタイリッシュでスタンダードなツマミです。
寸法D(mm)
18
寸法H(mm)
27
材質
亜鉛ダイカスト
色
ホワイト(ニッケル)
付属品
トラス小ネジ 4×35
仕様
裏ビス
呼称
18