FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 建具金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 家具用金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 家具用つまみ
コスモツマミ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
色
メタリックゴールド(MG)
注文コード
18987046
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
裏ビスタイプのスタイリッシュでスタンダードなツマミです。
寸法D(mm)
25
寸法H(mm)
31
材質
亜鉛ダイカスト
色
メタリックゴールド(MG)
付属品
トラス小ネジ 4×35
仕様
裏ビス
呼称
25