030340-1560 SPC連結管 曲管 両端オス形 SIBATA(柴田科学) 18987072 030340-1560 SPC連結管 曲管 両端オス形 SIBATA(柴田科学) 18987072

SPC連結管 曲管 両端オス形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18987072 品番 030340-1560
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

両端の接続部がSPC規格Cコーン形のV字形ガラス製連結管です。

型式SPC-15-15 上部(SPC)SPC-15 下部(SPC)SPC-15 寸法a(mm)35 寸法b(mm)35 角度(°)60 材質ほうけい酸ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする