コスモツマミ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) 注文コード18987098 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

裏ビスタイプのスタイリッシュでスタンダードなツマミです。

寸法D(mm)21 寸法H(mm)28 材質亜鉛ダイカスト 仙徳 付属品トラス小ネジ 4×35 仕様裏ビス 呼称21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする